AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO024619 T0-3-15453/Z COMMUTATORE A CAMME

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interruttore - Commutatore

  • Numero di poli - 1

  • Con posizione 0 - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio da incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080246190

Codice prodotto

EAO024619

Cod. produttore

024619

Produttore

EAO

Tipo di interruttore:

Commutatore

Numero di poli:

1

Con posizione 0:

no

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipo di dispositivo:

Apparecchio da incasso

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Con ritorno in posizione 0:

no

Dimensione della piastra frontale:

48x48 mm

Idoneo per montaggio frontale:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Larghezza in numero di moduli:

0

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Idoneo per il montaggio intermedio:

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

12

Commutatore, Assortimento: apparecchio di comando, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 6, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: a comando rinviato, Angolo di manovra: 90 °, Caratteristica di commutazione: permanente, Senza posizione 0, 3 Unità costruttiva/e, Corrente nominale ininterrotta: Iu= 20 A, targhetta frontale: HAND-AUTO