AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO022298 ZVV-T0 PROLUNGA DISPOSITIVO DI BLOCCO

EATON
copiacopia
EATON - EAO022298 ZVV-T0 PROLUNGA DISPOSITIVO DI BLOCCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080222989

Codice prodotto

EAO022298

Cod. produttore

022298

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.