AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO021999 H-P3 COPRIMORSETTI

EATON
copiacopia
EATON - EAO021999 H-P3 COPRIMORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Basso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080219996

Codice prodotto

EAO021999

Cod. produttore

021999

Produttore

EAO

Modello:

Basso

Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.