AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO021982 FL4-5 FLANGIA - 021982

EATON
copiacopia
EATON - EAO021982 FL4-5 FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pressacavo

  • Tipo - Lineare

  • Larghezza - 329 mm

  • Altezza - 116 mm

  • Numero di posti vuoti per connettori - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015080219828

Codice prodotto

EAO021982

Cod. produttore

021982

Produttore

EAO

Modello:

Pressacavo

Tipo:

Lineare

Larghezza:

329 mm

Altezza:

116 mm

Numero di posti vuoti per connettori:

0

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Forature sfondabili:

Tipo di filettatura:

Metrico

Adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG:

16...50

Spessore:

23 mm

Flangia in materiale isolante, grado di protezione IP65, guarnizione in spuma, imperdibile, montaggio rapido con collegamento a chiavetta e cunei (compreso nella fornitura), per dimensione custodia 375mm, entrata cavi: 2xM16, 4xM20, 2xM25/16, 2xM40/25, 3xM50/32