AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO019095 P1DILEM PONTE PARALLELO

EATON
copiacopia
EATON - EAO019095 P1DILEM PONTE PARALLELO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Ponticello di connessione

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4015080190950

Codice prodotto

EAO019095

Cod. produttore

019095

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Ponticello di connessione

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Connettore in parallelo, connettore in parallelo, comprendente 2 morsetti paralleli a 4 poli, 4° polo divisibile, 4 poli: Ith = 60 A a giorno, 3 poli: Ith = 50 A a giorno, Il carico di corrente AC-1 del contattore a giorno aumenta del fattore 2,5., utilizzo con: DILEEM, DILEM12, DILEM