AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO017914 SWRL50-ID RIV VANO CAVI PARETI LATERALI

EATON
copiacopia
EATON - EAO017914 SWRL50-ID RIV VANO CAVI PARETI LATERALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli laterali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 500 mm

  • Profondità - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080179146

Codice prodotto

EAO017914

Cod. produttore

017914

Produttore

EAO

Modello:

Set pannelli laterali

Materiale:

Plastica

Larghezza:

300 mm

Altezza:

500 mm

Profondità:

10 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

0 mm

Carico max.:

0 kg

Profondità per installazione dell'armadio:

300 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Rivestimento vano cavi parete laterale per quadro di distribuzione autoportante CI, applicabile a sinistra e a destra, A=500mm, materiale isolante, incluso materiale di fissaggio