EATON - EAO017236 FL4-3 FLANGIA - 017236

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pressacavo
Tipo - Lineare
Larghezza - 329 mm
Altezza - 116 mm
Numero di posti vuoti per connettori - 0
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080172369
Codice prodotto
EAO017236
Cod. produttore
017236
Produttore
EAO
Modello:
Pressacavo
Tipo:
Lineare
Larghezza:
329 mm
Altezza:
116 mm
Numero di posti vuoti per connettori:
0
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Forature sfondabili:
sì
Tipo di filettatura:
Metrico
Adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG:
16...32
Spessore:
23 mm


