AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO015147 T0-1-102/IVS COMM. A CAMME 2P MODULARE

EATON
copiacopia
EATON - EAO015147 T0-1-102/IVS COMM. A CAMME 2P MODULARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 1

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 2.2 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080151470

Codice prodotto

EAO015147

Cod. produttore

015147

Produttore

EAO

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

1

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

2.2 kW

Grado di protezione IP frontale:

IP30

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T0, esecuzione per quadro di distribuzione, dimensioni di montaggio secondo DIN 43 880, montabile a scatto su guida DIN, grado di protezione frontale IP30 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comandorinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).