AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO015132 T0-3-8007/Z COMMUTATORE A CAMME

EATON
copiacopia
EATON - EAO015132 T0-3-8007/Z COMMUTATORE A CAMME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura fase-fase -

  • Misura fase-neutro -

  • Tipo di dispositivo - Adatto per montaggio intermedio (base-porta)

  • Con unità di controllo -

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080151326

Codice prodotto

EAO015132

Cod. produttore

015132

Produttore

EAO

Misura fase-fase:

Misura fase-neutro:

Tipo di dispositivo:

Adatto per montaggio intermedio (base-porta)

Con unità di controllo:

Grado di protezione (IP):

IP65

Con posizione 0:

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di protezione (NEMA):

12

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T0, esecuzione intermedia, fissaggio a pavimento a vite - a scatto, azionamento a giunto per porta o coperchio, targhetta frontale 48X48, grado di protezione frontale IP65 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).