AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO014042 T0-4-8441/XZ COMM. A CAMME 3 POLI

EATON
copiacopia
EATON - EAO014042 T0-4-8441/XZ COMM. A CAMME 3 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080140429

Codice prodotto

EAO014042

Cod. produttore

014042

Produttore

EAO

Invertitore di polarità, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T0, Contatti: 8, Forma costruttiva: a comando rinviato, Interruttore base, Funzione di commutazione: Dahlander, Angolo di manovra: 45 °, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 4 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3