AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO012336 K95/1N/BR MORSETTO DI COLLEGAMENTO

EATON
copiacopia
EATON - EAO012336 K95/1N/BR MORSETTO DI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080123361

Codice prodotto

EAO012336

Cod. produttore

012336

Produttore

EAO

Morsetti di collegamento K, per AL e CU, un lato per conduttore circolare e l'altro lato per conduttore piatto, corrente nominale d'impiego Ie=160 A, numero poli=1, sezioni di collegamento :Cu, conduttore circolare flessibile, cavo a settori flessibile,conduttore circolare rigido, cavo a settori rigido, al, conduttore circolare rigido, cavo a settori rigido=1x16-95 o Al, cavo a settori rigido=1x35-70 altro lato: bandella in rame o barra in Cu=mm, note: kit di trasformazione da collegamento bandella a collegamento cavo disponibili separatamente, coprimorsetti disponibili separatamente