AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO007466 CU20X5-2250 SBARRE DI RAME

EATON
copiacopia
EATON - EAO007466 CU20X5-2250 SBARRE DI RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 250 A

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 20 mm

  • Altezza - 5 mm

  • Lunghezza - 2250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080074663

Codice prodotto

EAO007466

Cod. produttore

007466

Produttore

EAO

Corrente nominale In:

250 A

Modello:

Piatta

Larghezza:

20 mm

Altezza:

5 mm

Lunghezza:

2250 mm

Superficie:

Stagnato

Flessibile:

no

Sbarra piatta in rame per sistema quadro di distribuzione CI, superficie zincata, 20x5mm, lunghezza di fornitura=2250mm, Ie=250A, quadro di distribuzione CI fino a 630A=1x 20x5 + 1x 20x10