AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO002327 K20X5/25 MORSETTO DI COLLEGAMENTO

EATON
copiacopia
EATON - EAO002327 K20X5/25 MORSETTO DI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 5...5 mm

  • Adatto per - Sbarra piatta

  • Larghezza sbarre collettrici - 20...20 mm

  • Sezione max. del conduttore - 74 mm²

  • Max. corrente di esercizio nominale Ie - 250 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015080023272

Codice prodotto

EAO002327

Cod. produttore

002327

Produttore

EAO

Spessore sbarre collettrici:

5...5 mm

Adatto per:

Sbarra piatta

Larghezza sbarre collettrici:

20...20 mm

Sezione max. del conduttore:

74 mm²

Max. corrente di esercizio nominale Ie:

250 A

Adatto per collegare conduttori tondi:

Larghezza del morsetto:

31 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

Morsetto sbarra collettrice ultrapiatto, sezione di collegamento conduttore circolare=rigido 1.5-10 o flessibile 1.5-6mm², sezione di collegamento cavo piatto=3x9x0.8 oder 6x9x0.8 o 4x16x0.8 o6x16x0.8, per sbarre in Cu 20x5, corrente nominale d'impiego Ie=250A