AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO002315 VS-CI COLLEGAMENTO

EATON
copiacopia
EATON - EAO002315 VS-CI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Componenti di collegamento

  • Larghezza - 16 mm

  • Altezza - 14 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015080023159

Codice prodotto

EAO002315

Cod. produttore

002315

Produttore

EAO

Modello:

Componenti di collegamento

Larghezza:

16 mm

Altezza:

14 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Profondità:

27 mm

Numero RAL:

7035

Elemento di collegarnento custodia CI, per assemblaggio custodie e montaggio di flange, K-CI necessario