AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

EATON - EAO002286 K20X5 MORSETTO DI COLLEGAMENTO

EATON
copiacopia
EATON - EAO002286 K20X5 MORSETTO DI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 5...5 mm

  • Adatto per - Sbarra piatta

  • Larghezza sbarre collettrici - 20...20 mm

  • Sezione max. del conduttore - 70 mm²

  • Max. corrente di esercizio nominale Ie - 250 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015080022862

Codice prodotto

EAO002286

Cod. produttore

002286

Produttore

EAO

Spessore sbarre collettrici:

5...5 mm

Adatto per:

Sbarra piatta

Larghezza sbarre collettrici:

20...20 mm

Sezione max. del conduttore:

70 mm²

Max. corrente di esercizio nominale Ie:

250 A

Adatto per collegare conduttori tondi:

Larghezza del morsetto:

38 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

Adatto per collegare conduttori piatti:

Morsetti per sbarre, per custodia sbarre CI, collegamento conduttore a banda o circolare, utilizzabile per sbarre di distribuzione Cu 20x5, sezione di collegamento​ cavo piatto=3x9x0,8​ fino a​ 6x16x0,8, sezione di collegamento conduttore circolare=35-70, 35-50mm², corrente nominale d'impiego Ie=100A-250A