AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO002285 K20X15/40 MORSETTO DI COLLEGAMENTO

EATON
copiacopia
EATON - EAO002285 K20X15/40 MORSETTO DI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 5...10 mm

  • Adatto per - Sbarra piatta

  • Larghezza sbarre collettrici - 20...20 mm

  • Sezione max. del conduttore - 124 mm²

  • Max. corrente di esercizio nominale Ie - 400 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015080022855

Codice prodotto

EAO002285

Cod. produttore

002285

Produttore

EAO

Spessore sbarre collettrici:

5...10 mm

Adatto per:

Sbarra piatta

Larghezza sbarre collettrici:

20...20 mm

Sezione max. del conduttore:

124 mm²

Max. corrente di esercizio nominale Ie:

400 A

Adatto per collegare conduttori tondi:

Larghezza del morsetto:

32 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

Morsetto sbarra collettrice ultrapiatto, sezione di collegamento conduttore circolare=rigido 1.5-10 o flessibile 1.5-6mm², sezione di collegamento cavo piatto=3x9x0.8 o 6x9x0.8 o 4x16x0.8 o 6x16x0.8 o 10x16x0.8 o 11x21x1, per sbarre in Cu 20x10 / 20x15, corrente nominale d'impiego Ie=630A