AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO002284 K20X15 MORSETTO DI COLLEGAMENTO

EATON
copiacopia
EATON - EAO002284 K20X15 MORSETTO DI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 5...15 mm

  • Adatto per - Sbarra piatta

  • Larghezza sbarre collettrici - 20...20 mm

  • Sezione max. del conduttore - 300 mm²

  • Max. corrente di esercizio nominale Ie - 630 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015080022848

Codice prodotto

EAO002284

Cod. produttore

002284

Produttore

EAO

Spessore sbarre collettrici:

5...15 mm

Adatto per:

Sbarra piatta

Larghezza sbarre collettrici:

20...20 mm

Sezione max. del conduttore:

300 mm²

Max. corrente di esercizio nominale Ie:

630 A

Adatto per collegare conduttori tondi:

Larghezza del morsetto:

43 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

Adatto per collegare conduttori piatti:

Morsetti per sbarre, per custodia sbarre CI, collegamento conduttore a banda o circolare, utilizzabile per sbarre di distribuzione Cu 20x10-15 o Cu 20x5-15, sezione di collegamento​ cavo piatto=3x9x0.8​ fino a​ 11x21x1, sezione di collegamento conduttorecircolare=35-300, 35-240mm², corrente nominale d'impiego Ie=100A-630A