AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLPANTH-WH20N PANTH-EVO 20W 220-240V 4000K 120? BIANCO - PANTH-WH20N

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLPANTH-WH20N PANTH-EVO 20W 220-240V 4000K 120? BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905855505

Codice prodotto

DRLPANTH-WH20N

Cod. produttore

PANTH-WH20N

Produttore

DRL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole e orientabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

1850...1850 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

23 mm

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

82 mm

Diffusore luce:

Riflettore

Collegamento:

Morsetto a vite

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

147 mm

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-25...35 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Proiettore a LED impiegabile in esterni ed in interni. 20W. 1850 lm. 4000K. 120°. Colore Bianco