AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLLRT560CW REGLETTE LED T5 8W 6000K 60CM

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLLRT560CW REGLETTE LED T5 8W 6000K 60CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 6400...6400 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 20000 h

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 950 lm

  • Lunghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905910495

Codice prodotto

DRLLRT560CW

Cod. produttore

LRT560CW

Produttore

DRL

Temperatura di colore:

6400...6400 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

20000 h

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

950 lm

Lunghezza:

600 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con l'interruttore:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Con rilevatore di movimento:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

I

Colore della luce:

Bianco

Altezza / Profondità:

39 mm

Non dimmerabile:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Con cestello protezione lampada:

no

Reglette a LED integrati per sostituzione tubi fluo T5 nelle due misure più diffuse. 10W. 950 lm. 6400K. L=600 mm