AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLLFP450627 FILAMENTO SFERA 6W E14 2700K

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLLFP450627 FILAMENTO SFERA 6W E14 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905922528

Codice prodotto

DRLLFP450627

Cod. produttore

LFP450627

Produttore

DRL

Base:

E14

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

La tecnologia a LED, unita alla tecnologia di deposizione di fosfori remoti, ha permesso di ingegnerizzare un prodotto costituito da una serie di microled, che ottimizzano le gestione termica, posti su supporto vetroso ed interamente ricoperti dalle polveri ai fosfori che ne uniformano, amplificano e diffondono la luce. Sfera. 6W. E27. 2700K. 806 lm