DURALAMP SPA - DRLLFA606-F FILAMENTO A60 6W E27 2700K SATIN. - LFA606-F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 600...600 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 105 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905844486
Codice prodotto
DRLLFA606-F
Cod. produttore
LFA606-F
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
600...600 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
105 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
60 mm
Corrente nominale:
48...48 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no


