AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL7106W PAR30 LED 11W E27 38? 3000K IP65

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL7106W PAR30 LED 11W E27 38? 3000K IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 10.5...10.5 W

  • Flusso luminoso - 960...960 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 116 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905848798

Codice prodotto

DRLL7106W

Cod. produttore

L7106W

Produttore

DRL

Base:

E27

Potenza della lampada:

10.5...10.5 W

Flusso luminoso:

960...960 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

116 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

95 mm

Denominazione lampada:

PAR30

Grado di protezione (IP):

IP65

Intensità luminosa:

2160 cd

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

11 kWh

PAR 30 IP65 - IP65, per impieghi in ambienti umidi ed all'esterno negli appositi apparecchi. Notevole risparmio energetico anche rispetto alle lampade CFL e maggior durata di vita. Apertura 26°. Colore della luce caldo; ottima resa del colore. LED PAR3010,5W E27 960lm 3000K CRI >80 - 26°.