AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL645WB REFLECT LED R50 E14 6W 220-240V 2700K - L645WB

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL645WB REFLECT LED R50 E14 6W 220-240V 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 450...450 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 87 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905846794

Codice prodotto

DRLL645WB

Cod. produttore

L645WB

Produttore

DRL

Base:

E14

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

450...450 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

87 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

65 cd

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

REFLECT LED R50 6W E14 450Lm 2700K 120°. Luce calda, ideale negli impieghi domestici e negli ambienti dedicati all'accoglienza. Risparmio energetico superiore al 90%. Ottima emissione luminosa. Durata di vita superiore di gran lunga superiore a quella delle lampade ad incandescenza con evidente riduzione dei costi di manutenzione e di consumo energetico. Fascio Largo.