DURALAMP SPA - DRLL58860VB TUBOLED GLASS 20W 6400K 1,5MT. - L58860VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 24...24 W
Flusso luminoso - 2550...2550 lm
Temperatura di colore - 6000...6000 K
Lunghezza - 1500 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905845537
Codice prodotto
DRLL58860VB
Cod. produttore
L58860VB
Produttore
DRL
Base:
G13
Potenza della lampada:
24...24 W
Flusso luminoso:
2550...2550 lm
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Lunghezza:
1500 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
29 mm
Corrente nominale:
210...210 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
24 kWh