AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL36860VB TUBOLED GLASS 18W 6400K 1,2MT.

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL36860VB TUBOLED GLASS 18W 6400K 1,2MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 18...18 W

  • Flusso luminoso - 2090...2090 lm

  • Temperatura di colore - 6000...6000 K

  • Lunghezza - 1220 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905845513

Codice prodotto

DRLL36860VB

Cod. produttore

L36860VB

Produttore

DRL

Base:

G13

Potenza della lampada:

18...18 W

Flusso luminoso:

2090...2090 lm

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

1220 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

29 mm

Corrente nominale:

160...160 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

18 kWh

TUBOLED GLASS VB 18W G13 2090Lm 6000K. Attacco: G13. Tubi a LED con vetro bianco satinato. 330°: ampia curva di distribuzione della luce. Resa di colore >80. Alimentazione 220-240V. Posizione di funzionamento: universale. Accensione immediata, assenza diflickering e di ronzii. Ottimo mantenimento del flusso. INFORMAZIONI D'UTILIZZO. Non impiegare con variatore di luce. In caso di sostituzione di tubi fluorescenti attenersi a semplici accortezze di montaggio. Vedi istruzioni qui a fianco.