AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL2971N R7S LED 78MM 8,2W 220-240V 4000K

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL2971N R7S LED 78MM 8,2W 220-240V 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - R7s

  • Potenza della lampada - 8.2...8.2 W

  • Flusso luminoso - 1055...1055 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 78 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905922771

Codice prodotto

DRLL2971N

Cod. produttore

L2971N

Produttore

DRL

Base:

R7s

Potenza della lampada:

8.2...8.2 W

Flusso luminoso:

1055...1055 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

78 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Lineare

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

29 mm

Denominazione lampada:

T8

Colore del corpo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

La lampada Lineare a LED. R7s. 8,2W. 4000K. 1055 lm