AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLDG657C GLOBO LED E27 G120 17W 6400K - DG657C

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLDG657C GLOBO LED E27 G120 17W 6400K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 22...22 W

  • Flusso luminoso - 2450...2450 lm

  • Temperatura di colore - 6400...6400 K

  • Lunghezza - 159 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905913670

Codice prodotto

DRLDG657C

Cod. produttore

DG657C

Produttore

DRL

Base:

E27

Potenza della lampada:

22...22 W

Flusso luminoso:

2450...2450 lm

Temperatura di colore:

6400...6400 K

Lunghezza:

159 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

120 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Globo LED. 22W. E27. 6400K. 2450 lm.