AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLCP4535W7F DECOLED UP SFERA E27 5W 230V 3000K

DURALAMP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 5.3...5.3 W

  • Flusso luminoso - 400...400 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 77 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905836085

Codice prodotto

DRLCP4535W7F

Cod. produttore

CP4535W7F

Produttore

DRL

Base:

E27

Potenza della lampada:

5.3...5.3 W

Flusso luminoso:

400...400 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

77 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

45 mm

Corrente nominale:

40...40 mA

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta. Finitura opalina del vetro. Consumo energetico estremamente ridotto. Vano ceramico per l'alloggiamento delle componenti elettroniche: ottimizzazione della dissipazione del calore e maggior sicurezza per l'utente.