AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL39660P SIRIUS-P 6W 12V 6000K GU5,3 38? - 39660P

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRL39660P SIRIUS-P 6W 12V 6000K GU5,3 38?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 530...530 lm

  • Temperatura di colore - 6000...6000 K

  • Lunghezza - 57.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905848033

Codice prodotto

DRL39660P

Cod. produttore

39660P

Produttore

DRL

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

530...530 lm

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

57.5 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

775 cd

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

MR16 LED SIRIUS-P - 12V AC/DC. COB LED con riflettore: efficienza migliorata del 20% rispetto alla precedenteSIRIUS-P. COB LED con riflettore: efficienza migliorata del 20% rispetto alla precedente versione Sirius. Lampada di dimensioni standard, impiega tecnologia COB ad alta efficienza.Incremento delle dimensioni e nuovo disegno del riflettore per un miglior controllo ottico. Una lampada potente che consente la sostituzione di una alogena da 75W consentendo un risparmio energetico superiore all'92%.Vano in materiale termoconduttore di nuova generazione per l'alloggiamento delle componenti elettroniche: ottimizzazione della dissipazione del calore e maggior sicurezza per l'utente. Confezione in scatola di cartone appendibile.6W. 6000K