DURALAMP SPA - DRL1D1903CH BISPINA G9 42W 230V TRASPARENTE - 1D1903CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 42 W
Flusso luminoso - 625 lm
Base - G9
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 1500 h
Confezione
10 PZ
EAN
8011905830182
Codice prodotto
DRL1D1903CH
Cod. produttore
1D1903CH
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
42 W
Flusso luminoso:
625 lm
Base:
G9
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
1500 h
Tensione della lampada:
230...230 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Lunghezza complessiva:
43 mm
Vetro contorto (tortiglione):
no
Modello:
Chiaro
Diametro:
15 mm
Protezione UV:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
42 kWh


