AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL01949PC BISPINA 12V 3W G4 D.16 LED

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRL01949PC BISPINA 12V 3W G4 D.16 LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G4

  • Potenza della lampada - 2.5...2.5 W

  • Flusso luminoso - 250...250 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 12...12 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905862510

Codice prodotto

DRL01949PC

Cod. produttore

01949PC

Produttore

DRL

Base:

G4

Potenza della lampada:

2.5...2.5 W

Flusso luminoso:

250...250 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Capsula

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

DC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Lampada bispina LED. 2,5W. 12 VDC. G4. 250 lm. 2700K. 200°