AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURACELL - GITDPI20 DURACELL MN1300 INTENSE 1.5V DPI20 BL 10

DURACELL
copiacopia
DURACELL - GITDPI20 DURACELL MN1300 INTENSE 1.5V DPI20 BL 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Torcia (D)

  • Tensione nominale - 1.5 V

  • Capacità - 15476 mAh

  • Designazione IEC - LR 20

  • Altra designazione - D / AM 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5000394122048

Codice prodotto

GITDPI20

Cod. produttore

DPI20

Produttore

GIT

Indicazione della dimensione:

Torcia (D)

Tensione nominale:

1.5 V

Capacità:

15476 mAh

Designazione IEC:

LR 20

Altra designazione:

D / AM 1

Modello:

Alcalino-Manganese / Zinco

Altezza compresi poli:

61.5 mm

Diametro:

34.2 mm

Peso:

139 g

Procell alcaline D, 1,5V - Le batterie alcaline D industriali Procell sono progettate per offrire prestazioni elevate in dispositivi professionali, come tastiere di sicurezza e rubinetti automatici.