AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURACELL - GITDPI14 DURACELL MN1400 INTENSE 1.5V DPI14 BL 10 - DPI14

DURACELL
copiacopia
DURACELL - GITDPI14 DURACELL MN1400 INTENSE 1.5V DPI14 BL 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Mezza torcia (C)

  • Tensione nominale - 1.5 V

  • Capacità - 8100 mAh

  • Designazione IEC - LR 14

  • Altra designazione - C / AM 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5000394136977

Codice prodotto

GITDPI14

Cod. produttore

DPI14

Produttore

GIT

Indicazione della dimensione:

Mezza torcia (C)

Tensione nominale:

1.5 V

Capacità:

8100 mAh

Designazione IEC:

LR 14

Altra designazione:

C / AM 2

Modello:

Alcalino-Manganese / Zinco

Altezza compresi poli:

50 mm

Diametro:

26.2 mm

Peso:

69 g

PC1400-BOX10, Procell, Pila alcalina size C Mezza Torcia LR14 1,5V