AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURACELL - GITDP2032 PROCELL LITIO 2032 X5 - DP2032

DURACELL
copiacopia
DURACELL - GITDP2032 PROCELL LITIO 2032 X5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

5000394150072

Codice prodotto

GITDP2032

Cod. produttore

DP2032

Produttore

GIT

Consigliato per dispositivi professionali.​Le batterie industriali Procell a bottone al Litio 2025 (CR2025) sono progettate per offrire energia affidabile e sicura in dispositivi professionali.Consigliato per dispositivi professionali generici, come telecomando, glucometro, sensore di movimento.Elevata densita’ energetica (3V) con auto-scaricamento basso e costante.Design, sicurezza, fabbricazione e qualificazione seguono i severi standard delle batterie Procell, che incorporano parte degli standard ANSI e IEC.In convenienti confezioni.Confezione di sicurezza, a prova di manomissione con doppio imballo per impedire ai bambini di aprirla senza forbici.Operative a temperature da -20 °C a 60 °C.Voltaggio 3 V.Best Before 03/2031Blister da 5 pezzi.