DURACELL - GITDL123 DURACELL DL 123 ULTRA - DL123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Altri
Tensione nominale - 3 V
Capacità - 1400 mAh
Designazione IEC - CR 17.345
Modello - Litio / Biossido di manganese
Confezione
1 PZ
EAN
5000394032149
Codice prodotto
GITDL123
Cod. produttore
DL123
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Altri
Tensione nominale:
3 V
Capacità:
1400 mAh
Designazione IEC:
CR 17.345
Modello:
Litio / Biossido di manganese
Altezza compresi poli:
34.5 mm
Diametro:
17 mm
Peso:
17 g



