AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURACELL - GITD394 DURACELL D 394 - D394

DURACELL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Batteria a bottone

  • Tensione nominale - 1.5 V

  • Capacità - 84 mAh

  • Designazione IEC - SR 45

  • Modello - Ossido di argento / Zinco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5000394068216

Codice prodotto

GITD394

Cod. produttore

D394

Produttore

GIT

Indicazione della dimensione:

Batteria a bottone

Tensione nominale:

1.5 V

Capacità:

84 mAh

Designazione IEC:

SR 45

Modello:

Ossido di argento / Zinco

Altezza compresi poli:

3.6 mm

Diametro:

9.5 mm

Peso:

1.02 g

Qualunque sia il tipo d'orologio che possiedi, troverai senz'altro quella che cerchi. Le battiere a bottone Duracell in ossido di argento hanno tutta la qualità e l'energia che ti aspetti da un prodotto Duracell.