AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURACELL - GITD364 DURACELL D 364

DURACELL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Batteria a bottone

  • Tensione nominale - 1.5 V

  • Capacità - 20 mAh

  • Designazione IEC - SR 60

  • Modello - Ossido di argento / Zinco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5000394067806

Codice prodotto

GITD364

Cod. produttore

D364

Produttore

GIT

Indicazione della dimensione:

Batteria a bottone

Tensione nominale:

1.5 V

Capacità:

20 mAh

Designazione IEC:

SR 60

Modello:

Ossido di argento / Zinco

Altezza compresi poli:

2.15 mm

Diametro:

6.8 mm

Peso:

0.32 g

Qualunque sia il tipo d'orologio che possiedi, troverai senz'altro quella che cerchi. Le battiere a bottone Duracell in ossido di argento hanno tutta la qualità e l'energia che ti aspetti da un prodotto Duracell.