AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

DURACELL - GIT2450 DL2450 DURACELL DL 2450 - 2450

DURACELL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Batteria a bottone

  • Tensione nominale - 3 V

  • Capacità - 620 mAh

  • Designazione IEC - CR 2450

  • Modello - Litio / Biossido di manganese

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5000394030435

Codice prodotto

GIT2450

Cod. produttore

2450

Produttore

GIT

Indicazione della dimensione:

Batteria a bottone

Tensione nominale:

3 V

Capacità:

620 mAh

Designazione IEC:

CR 2450

Modello:

Litio / Biossido di manganese

Altezza compresi poli:

4.6 mm

Diametro:

24.5 mm

Peso:

6.6 g

Duracell produce batterie a bottone di alta qualità per alimentare i dispositivi elettronici comprese calcolatrici, giochi portatili, libri elettronici e giocattoli