AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DUCATI ENERGIA - DUC415048110 20KVAR450V50HZCASSETTATRIF.SEZ.FUS.F120 - 415048110

DUCATI ENERGIA
copiacopia
DUCATI ENERGIA - DUC415048110 20KVAR450V50HZCASSETTATRIF.SEZ.FUS.F120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 450...450 V

  • Frequenza nominale - 50...50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001024908503

Codice prodotto

DUC415048110

Cod. produttore

415048110

Produttore

DUC

Tensione nominale:

450...450 V

Frequenza nominale:

50...50 Hz

- Tensione nominale della rete di alimentazione: 400V 50Hz (altri valori a richiesta)- Alimentazione: trifase + PE - Corrente di cortocircuito (1s): 8÷13kA (80kA condizionati da fusibile a monte)- Classe di temperatura: -15 +40 °C- 0 +55 °C su richiesta (IP30)- Umidità relativa: 70% max. a 20 °C- Ingresso cavi dall’alto direttamente sui morsetti del sezionatore generale - Norme: CEI EN 61921