AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DRAKA - DRA60073048 LWL Kabel Multimode A-DQ(ZN)B2Y 24G50/12

copiacopia
DRAKA - DRA60073048 LWL Kabel Multimode A-DQ(ZN)B2Y 24G50/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 3

  • Numero di fibre - 24

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

8717511618328

Codice prodotto

DRA60073048

Cod. produttore

60073048

Produttore

DRA

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 3

Numero di fibre:

24

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Materiale della guaina esterna:

Altri

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Nero

Impermeabile trasversalmente:

no

Con serracavo:

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Cavo privo di metalli:

Soffiata:

no

Diametro esterno approssimativo:

6.5 mm