DRAKA - DRA60073046 LWL Kabel Singlemode A-DQ(ZN)B2Y 24E9/12 - 60073046

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale 9/125
Categoria - OS2
Numero di fibre - 12
Tipo di costruzione - Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
1 M
EAN
8717511618304
Codice prodotto
DRA60073046
Cod. produttore
60073046
Produttore
DRA
Tipo di fibra:
Monomodale 9/125
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
12
Tipo di costruzione:
Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna:
Altri
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Nero
Impermeabile trasversalmente:
no
Con serracavo:
sì
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Cavo privo di metalli:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Soffiata:
no
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
6.7 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
67 mm
Idoneo per posa interrata:
sì