AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DRAKA - DRA60048194 Datenkabel Kat. 7A S/FTP 4x2xAWG22/1 LSH - 60048194

copiacopia
DRAKA - DRA60048194 Datenkabel Kat. 7A S/FTP 4x2xAWG22/1 LSH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 7A (IEC)

  • Colore della guaina esterna - Giallo

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 1 M

EAN

8717511624268

Codice prodotto

DRA60048194

Cod. produttore

60048194

Produttore

DRA

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

8

Categoria:

7A (IEC)

Colore della guaina esterna:

Giallo

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Treccia

Diametro del conduttore:

0.64 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Impermeabile longitudinalmente:

no

Numero di twistature (coppie):

4

Idoneo per posa interrata:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Foglio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Diametro esterno approssimativo:

7.6 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

0...50 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...60 °C