AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DRAKA - DRA60018767 LWL Kabel Singlemode A-DQ(ZN)B2Y 12E9/12

copiacopia
DRAKA - DRA60018767 LWL Kabel Singlemode A-DQ(ZN)B2Y 12E9/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 12

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

8717511359818

Codice prodotto

DRA60018767

Cod. produttore

60018767

Produttore

DRA

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

12

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Materiale della guaina esterna:

Altri

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Nero

Impermeabile trasversalmente:

no

Con serracavo:

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Cavo privo di metalli:

Resistente ai raggi UV:

Soffiata:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

6.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

67 mm

Idoneo per posa interrata:

Peso:

45 kg/km

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no