AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DRAKA - DRA60017491 Datenkabel Kat.5e Duplex SF/UTP 2x(4x2xA

copiacopia
DRAKA - DRA60017491 Datenkabel Kat.5e Duplex SF/UTP 2x(4x2xA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 16

  • Categoria - 5E

  • Sezione nominale del conduttore - 0.2 mm²

  • Colore della guaina esterna - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

8717511107976

Codice prodotto

DRA60017491

Cod. produttore

60017491

Produttore

DRA

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

16

Categoria:

5E

Sezione nominale del conduttore:

0.2 mm²

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.5 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Impermeabile longitudinalmente:

no

Numero di twistature (coppie):

8

Idoneo per posa interrata:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

13 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

30 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

69 %