DRAKA - DRA60015948 UC300 HS26 C5e SF/UTPp 4P LSHF GY 500DW, - 60015948

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 8
Categoria - 5E
Sezione nominale del conduttore - 0.48 mm²
Colore della guaina esterna - Grigio
Confezione
1 M
EAN
8717511107327
Codice prodotto
DRA60015948
Cod. produttore
60015948
Produttore
DRA
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
8
Categoria:
5E
Sezione nominale del conduttore:
0.48 mm²
Colore della guaina esterna:
Grigio
Materiale della guaina esterna:
PO (Poliolefine)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro del conduttore:
0.48 mm
Cordatura (Formazione):
A strati concentrici
Impermeabile longitudinalmente:
no
Numero di twistature (coppie):
4
Idoneo per posa interrata:
no
Impermeabile trasversalmente:
no
Schermatura sulla twistatura:
Foglio + Treccia
Identificazione dei conduttori:
Colore
Resistente ai raggi UV:
no
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
sì
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì
Geometria del cavo:
Tondo
Diametro esterno approssimativo:
5.6 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
35 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
0...50 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...60 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
67 %


