DRAKA - DRA60011597 UC300 HS26 C5e SF/UTPp 4P LSHF GY 1000DW - 60011597

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 8
Categoria - 5E
Colore della guaina esterna - Grigio
Twistatura - A coppie
Confezione
1 M
EAN
8717511147996
Codice prodotto
DRA60011597
Cod. produttore
60011597
Produttore
DRA
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
8
Categoria:
5E
Colore della guaina esterna:
Grigio
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio + Treccia
Diametro del conduttore:
0.48 mm
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
37 kg/km
Diametro esterno approssimativo:
5.7 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
0...50 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...60 °C