AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DRAKA - DRA60011301 LWL Kabel Multimode U-DQ(ZN)BH 8G50/125A

copiacopia
DRAKA - DRA60011301 LWL Kabel Multimode U-DQ(ZN)BH 8G50/125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 3

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

8717511363754

Codice prodotto

DRA60011301

Cod. produttore

60011301

Produttore

DRA

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 3

Numero di fibre:

8

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Materiale della guaina esterna:

Altri

Numero di fibre per nucleo:

8

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Blu

Impermeabile trasversalmente:

no

Con serracavo:

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Cavo privo di metalli:

Resistente ai raggi UV:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Soffiata:

no

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

7.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

100 mm

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

3 kN

Idoneo per posa interrata:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

55 kg/km

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):