DOSSENA SNC DI BAR - DOS9DER4B/2ICC DER4B/2I 24-240VCC DIFF TIPO B 96X96


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004618766
Codice prodotto
DOS9DER4B/2ICC
Cod. produttore
9DER4B/2ICC
Produttore
DOS
DER4B ? Il differenziale universale di tipo BDossena presenta la gamma DER4B, una nuova generazione di rele differenziali a toroide separato di tipo B.Il DER4B e ideale per la protezione elettrica nel settore terziario, dove dispositivi come inverter, soft starter, UPS, colonnine ricarica veicoli, apparecchiature elettromedicali, etc. possono generare correnti di dispersione alternate, continue o miste.L?ampio display LCD, estremamente luminoso, cambia colore in base allo stato di funzionamento e offre un monitoraggio costante della corrente differenziale in TRMS, con la visualizzazione separata delle componenti AC e DC.Grazie alla regolazione estesa della soglia di dispersione (0,03?30A) e del ritardo di intervento (fino a 30s), il DER4B assicura un?elevata selettivita e una protezione differenziale ottimale.Conformi alla normativa vigente IEC 60947-2.Le grandezze e i parametri sono visualizzati su un ampio display a matrice di punti, estremamente luminoso, che cambia colore in base allo stato di funzionamento: Verde - Misura/Vigilanza, Azzurro ? Programmazione, Rosso ? Allarme/Intervento