DOSSENA SNC DI BAR - DOS9DER4/2IM DER4/2IM 48-400VCA DIFF TIPO A 96X96


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004282998
Codice prodotto
DOS9DER4/2IM
Cod. produttore
9DER4/2IM
Produttore
DOS
I rele differenziali a toroide separato della serie DER4 (tipo A) sono adatti per l'impiego su reti BT in corrente alternata di tipo TT e TN. Consentono un?elevata selettivita e protezione differenziale, grazie all?ampia regolazione della soglia della corrente di dispersione (da 0,03A a 30A) e del ritardo dell?intervento (da istantaneo fino a 30s).Sono conformi alla normativa IEC 60947-2 vigente. Le grandezze e i parametri vengono visualizzati su un ampio display a matrice di punti, estremamente luminoso, che cambia colore in base allo stato di funzionamento dello strumento: verde per misura e vigilanza, azzurro per programmazione e rosso per allarme/intervento.