AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMKLIMA - KLMRASRA150 Riscaldatore anticondensa, potenza di riscaldamento 150W, 110-240Vac 50/60Hz - RASRA150

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMKLIMA - KLMRASRA150 Riscaldatore anticondensa, potenza di riscaldamento 150W, 110-240Vac 50/60Hz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603149687

Codice prodotto

KLMRASRA150

Cod. produttore

RASRA150

Produttore

DKC

I riscaldatori anticondensa, costituiti da una resistenza PTC autoregolante e da un involucro in alluminio anodizzato nero, garantiscono una sicurezza di esercizio costante, prevenendo la formazione di condensa all'interno di quadri elettrici. Sono disponibili due versioni: con cavo di collegamento (fino a 30W) e con morsettiera di collegamento (da 45-150W). Sono predisposti per il montaggio su guida 35 mm EN 50022. Frrequenza normale 50-60 Hz. Grado di protezione IP50 secondo EN 60529 per 15W e 30W e grado di protezione IP20 secondo EN 60529 per 45W, 80W e 150W.